<span Class='notranslate'>Sugatsune </span> Ech-125/m | Pull Handle Polished 4-59/64 Inch Height | 4wrh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo SUGATSUNE ECH-125 / M được đánh bóng Chiều cao 4-59/64 inch | AE2DXC 4WRH4

SUGATSUNE Tay kéo ECH-125/M Chiều cao 4-59/64 inch được đánh bóng

Trong kho
Khoản mục: AE2DXC phần: ECH-125 / MTham chiếu chéo: 4WRH4
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
€68.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHãy kéo cái tay cầm
MàuTự nhiên
Kết thúcđánh bóng
Nắm chặt Dia.5 / 16 "
Chiều cao tay cầm1-37 / 64 "
Chiều dài tay cầm4-19 / 64 "
Độ dày tay cầm5 / 16 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất303 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4-59 / 64 "
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể5 15 / 64 "
Chiếu1-37 / 64 "
Kích thước vítM5 x 28
Chiều dài sợi chỉ7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKết thúcNắm chặt Dia.ChiếuKích thước vítChiều dài sợi chỉphần cứngVật chấtGiá cả
Tay cầm kéo SUGATSUNE FT-100 được đánh bóng Chiều cao 3-11 / 32 inch | AE2DXX 4WRK9 FT-100-đánh bóng25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Bao gồm304 thép không gỉ€79.33
Tay cầm kéo SUGATSUNE FT-120 được đánh bóng Chiều cao 4-11/64 inch | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "đánh bóng15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Bao gồm304 thép không gỉ€94.82
Cần kéo SUGATSUNE FT-150 được đánh bóng Chiều cao 5-3 / 16 inch | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "đánh bóng19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Bao gồm304 thép không gỉ€140.23
Cần kéo SUGATSUNE FT-200 được đánh bóng Chiều cao 6-13 / 16 inch | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "đánh bóng9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Bao gồm316 thép không gỉ€220.46
Cần kéo SUGATSUNE FT-65 được đánh bóng Chiều cao 2-1 / 4 inch | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "đánh bóng9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Bao gồm304 thép không gỉ€35.77
Cần kéo SUGATSUNE FT-80 được đánh bóng Chiều cao 2-27/32 inch | AE2DYD 4WRL6 FT-80-đánh bóng5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Bao gồm304 thép không gỉ€40.78
Tay cầm kéo SUGATSUNE H-75-BL-100 Đinh tán có ren được đánh bóng | AE2DYE 4WRL7 H-75-BL-1003 / 4 "đánh bóng25 / 64 "3-5 / 16 "M643 / 64 "Không bao gồm304 thép không gỉ€34.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE Tay kéo ECH-125/M Chiều cao 4-59/64 inch được đánh bóng
€68.57 /đơn vị