Sturtevant Richmont 810402 | Cờ lê lực cài sẵn 17-5/8in | 36wd71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực đặt trước STURTEVANT RICHMONT 810402 17-5 / 8in | AH7MBE 36WD71

STURTEVANT RICHMONT 810402 Cờ lê lực cài sẵn 17-5/8in

Trong kho
Khoản mục: AH7MBE phần: 810402Tham chiếu chéo: 36WD71
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
€397.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn cài đặt trước
tính chính xác+/- 4% CW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Handleergonomic
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép
Loại đo lườngInch-Pound
Tối thiểu. Arc Swing14 Degrees
Min. Số chu kỳ5000
Số răng30
Chiều dài tổng thể17.625 "
Tăng quy mô chínhPreset
Phạm vi quy mô chính1200 in.- lb.
bánh cóc
RotationCW / CCW
Cài đặtHướng dẫn sử dụng
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)48.9
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhRotationGiá cả
Cờ lê lực đặt trước STURTEVANT RICHMONT 810055 14-3 / 16 inch | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 in.- lb.CW€386.57
Cờ lê lực đặt trước STURTEVANT RICHMONT 810058 10-7 / 16 inch | AH7MBA 36WD67 81005810.437 "300 in.- lb.CW€363.60
Cờ lê lực đặt trước STURTEVANT RICHMONT 810589 7-7 / 8in | AH7MBF 36WD72 8105897.875 "150 in.- lb.CW / CCW€347.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810402 Cờ lê lực cài sẵn 17-5/8in
€397.20 /đơn vị