Sturtevant Richmont 810059 | Cờ lê lực cài sẵn 22-7/8in | 36wd68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực đặt trước STURTEVANT RICHMONT 810059 22-7 / 8in | AH7MBB 36WD68

STURTEVANT RICHMONT 810059 Cờ lê lực cài sẵn 22-7/8in

Trong kho
Khoản mục: AH7MBB phần: 810059Tham chiếu chéo: 36WD68
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
€432.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn cài đặt trước
tính chính xác+/- 4% CW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Handleergonomic
Loại đầuđã sửa
Vật chấtThép
Loại đo lườngInch-Pound
Tối thiểu. Arc Swing19 Degrees
Min. Số chu kỳ5000
Số răng24
Chiều dài tổng thể22.875 "
Tăng quy mô chínhPreset
Phạm vi quy mô chính3000 in.- lb.
bánh cóc
RotationCW
Cài đặtHướng dẫn sử dụng
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột có thể nghe được

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810059 Cờ lê lực cài sẵn 22-7/8in
€432.50 /đơn vị