STRUCTURAL PLASTICS D9624 Giá đỡ chèn lót 1500 Lb. Hdpe 96 W x 24 D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ đệm |
Màu | Đen |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Bằng phẳng |
Chiều cao | 12 " |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | polyethylene |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403708031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Mục | Tải trọng | Vật chất | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT4824 | 24 " | Giá đỡ đệm | 900 lb | polyethylene | - | 48 " | €162.21 | ||
D9636 | 36 " | Giá đỡ đệm | 2000 lb | polyethylene | - | 96 " | €241.68 | RFQ
| |
D4824 | 24 " | Giá đỡ đệm | 700 lb | polyethylene | - | 48 " | €145.44 | ||
DT9636 | 36 " | Giá đỡ đệm | 2700 lb | polyethylene | - | 96 " | €304.53 | RFQ
| |
DT9624 | 24 " | Giá đỡ đệm | 2250 lb | polyethylene | - | 96 " | €211.42 | RFQ
| |
DT6624 | 24 " | Giá đỡ đệm | 1500 lb | polyethylene | - | 66 " | €171.15 | ||
DT3624 | 24 " | Giá đỡ đệm | 750 lb | polyethylene | - | 36 " | €110.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.