Cà vạt chắc chắn U70520.062.0600 | Vít neo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài 6 inch, Thép cacbon thấp, 10pk | 32h810 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Anchor Screw, 5/8 Inch Anchor Dia., 6 Inch Length, Low Carbon Steel, 10Pk | AC6ABW 32H810

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Vít neo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài 6 inch, Thép cacbon thấp, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC6ABW phần: U70520.062.0600Tham chiếu chéo: 32H810

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€104.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo bê tông
Neo Dia.5 / 8 "
Kích thước mũi khoan5 / 8 "
Khoảng cách cạnh1-3 / 4 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài6"
Vật chấtThép carbon thấp
Min. Nhúng2.75 "
KiểuĐường kính lớn
Lực cắt cuối cùng (Lb.)9987
Căng thẳng tối đa (Lbs.)6580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS7318158069
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0600 Vít neo, Đường kính neo 5/8 inch, Chiều dài 6 inch, Thép cacbon thấp, 10Pk
€104.04 /đóng gói