Cà vạt chắc chắn Stb2-37334-g50 | 13n545 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ neo nêm SIMPSON POWER-TIE STB2-37334-G50, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài neo 3-3/4 inch, Thép, 50Pk | AA6AFF 13N545

SIMPSON STRONG-TIE Neo nêm STB2-37334-G50, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài neo 3-3/4 inch, Thép, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AA6AFF phần: STB2-37334-G50Tham chiếu chéo: 13N545
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
€96.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Tuân thủ của đại lýICC-ES ESR-3037
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo3.75 "
Nhúng vào bê tông1.875 "
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc3 / 8 "
Min. Nhúng2.875 "
Độ dài chủ đề2 1 / 3 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE Neo nêm STB2-37334-G50, Kích thước ren 3/8-16, Chiều dài neo 3-3/4 inch, Thép, 50Pk
€96.41 /đóng gói