STRONG HOLD Bàn làm việc T7236SS-AL Chiều cao 72wx36dx30 đến 40 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Workbench |
Độ sâu | 36 " |
Loại cạnh | Bán kính 1/2 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Màu xám đen |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 30 đến 40 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 14 ga. |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép không gỉ |
Bàn làm việc lắp ráp | Hàn |
Trọng lượng tàu (kg) | 196.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày hàng đầu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Loại cạnh | Kết thúc | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | màu xám | 24 " | 30 " | Thép | Square | Sơn tĩnh điện | 34 " | €1,460.41 | ||
T3024-AL | 1.75 " | màu xám | 24 " | 30 " | Thép | Square | Sơn tĩnh điện | 30 đến 40 " | €1,928.61 | ||
T4830-2ĐB | 1.75 " | màu xám | 30 " | 48 " | Thép | Square | Sơn tĩnh điện | 34 " | €2,559.68 | ||
T6036-2ĐB | 14 ga. | màu xám | 36 " | 60 " | Thép | Bán kính 1/2 " | Sơn tĩnh điện | 34 " | €2,893.07 | ||
T4830-4DB-KL | 14 ga. | màu xám | 30 " | 48 " | Thép | Bán kính 1/2 " | Sơn tĩnh điện | 34 " | €4,286.15 | ||
T6036-4DB-KL | 14 ga. | màu xám | 36 " | 60 " | Thép | Bán kính 1/2 " | Sơn tĩnh điện | 34 " | €4,663.26 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | Thép không gỉ | Bán kính 1/2 " | Sơn tĩnh điện | 34 " | €4,020.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.