Stren-flex Wb1-906-18 | Giỏ hàng Web Sling Sling dài 18 feet | 25k365 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 18 feet | AB8GYZ 25K365

STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Giỏ hàng Sling Chiều dài 18 feet

Trong kho
Khoản mục: AB8GYZ phần: WB1-906-18Tham chiếu chéo: 25K365
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
€332.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng19,200 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt9"
Chiều dài18ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingLoại 8
Kiểu thắt lưngGiỏ hàng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng6"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)106.68
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS4202929026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChiều dài mắtChiều dàiSố lượng ruồiChiều rộngGiá cả
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 4 feet | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb9"4ft.16"€114.75
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 8 feet | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb9"8ft.16"€180.64
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 12 feet | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb9"12ft.16"€235.24
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 20 feet | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb9"20ft.16"€363.92
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 4 feet | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb12 "4ft.18"€142.41
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 8 feet | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb12 "8ft.18"€218.18
STREN-FLEX WB1-908-12 Web Sling Giỏ hàng Sling Dài 12 feet | AB8GZD 25K369 WB1-908-1225,600 lb12 "12ft.18"€281.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Giỏ hàng Sling Chiều dài 18 feet
€332.19 /đơn vị