Stren-flex Tts2-903-16 | 30j007 Web treo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX TTS2-903-16 Tam giác treo web 16 feet 8900 Lb. Chiều rộng 3 Trong | AC4RUW 30J007

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sling Triangle Triangle 16 Feet 8900 Lb. Chiều rộng 3 trong

Trong kho
Khoản mục: AC4RUW phần: TTS2-903-16Tham chiếu chéo: 30J007
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
€649.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng17,800 lb
Choker Hitch công suất7200 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt11 "
Chiều dài16ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 2
Kiểu thắt lưngHình tam giác và hình tam giác (Thép)
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Công suất Hitch dọc8900 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng3"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)10.54
Chiều dài tàu (cm)37.54
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtCông suất Hitch dọcChiều rộngChiều dài mắtChiều dàiSố lượng ruồiGiá cả
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Vòng cổ tam giác 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 độ đến 194 độ F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "4ft.1€792.03
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling Vòng cổ tam giác 8ft L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 độ đến 194 độ F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "8ft.1€816.45
Vòng đeo cổ tam giác STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 độ đến 194 độ F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "12ft.1€840.83
Vòng đeo cổ tam giác STREN-FLEX TCS1-904-18 Web Sling 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 độ đến 194 độ F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "18ft.1€877.24
Vòng cổ tam giác STREN-FLEX TCS1-904-20 Web Sling 20ft L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 độ đến 194 độ F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "20ft.1€923.61
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Nắp | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 độ đến 194 độ F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "4ft.1€1,359.41
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling Triangle Choker 8ft L 9600 Lb Nắp | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 độ đến 194 độ F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "8ft.1€1,387.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX TTS2-903-16 Web Sling Triangle Triangle 16 Feet 8900 Lb. Chiều rộng 3 trong
€649.74 /đơn vị