Stren-flex Tta1-904-14 | 30j056 Web treo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX TTA1-904-14 Tam giác treo web 14 feet 6400b W 4 In | AC4RWZ 30J056

STREN-FLEX TTA1-904-14 Web Sling Tam giác Triangle 14 Feet 6400b W 4 In

Trong kho
Khoản mục: AC4RWZ Mẫu: TTA1-904-14Tham chiếu chéo: 30J056
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
€903.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng12,800 lb
Choker Hitch công suất5000 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài14ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingLoại 2
Kiểu thắt lưngHình tam giác và hình tam giác (nhôm)
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Công suất Hitch dọc6400 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng4"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)32.13
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtChiều dài mắtChiều dàiKiểu thắt lưngCông suất Hitch dọcChiều rộngGiá cả
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling Tam giác Tam giác 3 Chân 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb2500 lb10 "3ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€296.89
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Tam giác Tam giác 4 ​​Chân 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 lb2500 lb10 "4ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€300.39
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling Tam giác Tam giác 6 Chân 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb2500 lb10 "6"Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€307.43
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling Tam giác Tam giác 8 Feet 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb2500 lb10 "8ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€314.48
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling Tam giác Tam giác 10 Bộ 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb2500 lb10 "10ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€321.52
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling Tam giác Tam giác 12 Bộ 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb2500 lb10 "12ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€328.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling Tam giác Tam giác 14 Feet 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb2500 lb10 "14ft.Hình tam giác và hình tam giác (Thép)3200 lb2"€335.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX TTA1-904-14 Web Sling Tam giác Triangle 14 Feet 6400b W 4 In
€903.92 /đơn vị