Stren-flex Re2-902-08 | Web Sling Mắt Ngược 2 Inch Rộng X 8 Feet Nylon | 31xf06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX RE2-902-08 Mắt đảo ngược Web Sling 2 Inch Chiều rộng x 8 feet Nylon | AG2PCN 31XF06

STREN-FLEX RE2-902-08 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 8 feet nylon

Trong kho
Khoản mục: AG2PCN phần: RE2-902-08Tham chiếu chéo: 31XF06
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
€241.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng15,000 lb
Choker Hitch công suất6000 lb
MàuĐen
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài8ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 6
Kiểu thắt lưngMắt đảo ngược
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Công suất Hitch dọc7500 lb
Mang nắp chốngHoàn toàn bọc
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng2"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)32.44
Chiều rộng tàu (cm)5.46
Mã HS5607500000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtChiều dài mắtChiều dàiSố lượng ruồiCông suất Hitch dọcChiều rộngGiá cả
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 10 feet Nylon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb6000 lb12 "10ft.27500 lb2"€279.47
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 12 feet Nylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 lb12 "12ft.27500 lb2"€317.10
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 14 feet Nylon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 lb12 "14ft.27500 lb2"€354.64
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 16 feet Nylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 lb12 "16ft.27500 lb2"€392.27
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 3 feet Nylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb3600 lb9"3ft.14500 lb2"€147.96
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 4 feet Nylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb3600 lb9"4ft.14500 lb2"€166.73
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 6 feet Nylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb3600 lb9"6"14500 lb2"€204.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX RE2-902-08 Web Sling Reverse Eye Chiều rộng 2 inch x 8 feet nylon
€241.89 /đơn vị