Stren-flex Eet3-902-16 | Mắt Web Sling Mắt 16 feet Chiều dài 8200 Lb W 2 In | 30g673 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX EET3-902-16 Web Sling Eye Eye 16 feet Chiều dài 8200 Lb W 2 In | AC4PHC 30G673

STREN-FLEX EET3-902-16 Web Sling Eye Eye Dài 16 feet 8200 Lb W 2 In

Trong kho
Khoản mục: AC4PHC phần: EET3-902-16Tham chiếu chéo: 30G673

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€226.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng16,500 lb
Choker Hitch công suất6600 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài16ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi3
Xếp hạng SlingLoại 4
Kiểu thắt lưngMắt và mắt xoắn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Công suất Hitch dọc8200 lb
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng2"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.02
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)42.42
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMang nắp chốngChiều rộngMàuChiều dài mắtChiều dàiGiá cả
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye 10 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"10ft.€33.35
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Eye 12 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"12ft.€32.22
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Eye 18 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"18ft.€40.40
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"20ft.€49.74
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye Eye 3 Chân Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"3ft.€23.14
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 Feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"4ft.€25.82
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"6"€28.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX EET3-902-16 Web Sling Eye Eye Dài 16 feet 8200 Lb W 2 In
€226.87 /đơn vị