Stren-flex Eef2-901ce-16 | Mắt Web Sling Eye 16 Feet 3200b W 1 In | 30h542 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Mắt lưới Web Sling 16 Feet 3200b W 1 In | AC4QXT 30H542

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Mắt đeo mắt Web 16 feet 3200b W 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC4QXT phần: EEF2-901CE-16Tham chiếu chéo: 30H542
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
€77.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng6,400 lbs.
Choker Hitch công suất2500 lb
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt8"
Chiều dài16ft.
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi2
Xếp hạng SlingLoại 3
Kiểu thắt lưngMắt và Mắt phẳng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Công suất Hitch dọc3200 lb
Mang nắp chốngMắt bọc
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng1"
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)37.54
Chiều rộng tàu (cm)10.54
Mã HS6307909889
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất Hitch dọcDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMang nắp chốngChiều rộngMàuChiều dài mắtChiều dàiGiá cả
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye Eye 10 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye 12 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"12ft.€37.00
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye 18 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"18ft.€46.59
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye Chiều dài 20 feet 1600 Lb Nắp | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"20ft.€49.21
STREN-FLEX EEF1-901-3 Web Sling Eye 3 Chân Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb3200 lb1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"3ft.€25.16
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye Eye 4 Feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"4ft.€26.87
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye Eye 6 feet Chiều dài 1600 Lb Nắp | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb3,200 lbs.1280 lbKhông áp dụng1"Màu vàng8"6"€30.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Mắt đeo mắt Web 16 feet 3200b W 1 In
€77.18 /đơn vị