STREAMLIGHT 88860 Đèn pin cầm tay LED chiến thuật, Ni lông, Tối đa 600 lm. Đầu ra, Đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin cầm tay |
Kích thước pin | CR123A |
Loại Pin | Lithium Metal |
Khoảng cách chùm tia | 297/195 / 72m |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 1" |
Vật liệu cơ thể | Nylon |
Giảm xếp hạng | 3m |
Loại chùm đèn pin | Spot |
Lớp đèn pin | Chiến thuật |
Đời sống đèn | 50000 giờ. |
Chiều dài | 5.9 " |
Lens Material | polycarbonate |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Thấp trung bình cao |
Lumens | 600/260/35lm |
Dải Lumens | 450 đến 750 lm |
Đầu ra Lumens tối đa | 600 lm |
Số Pin | 2 |
Chế độ đầu ra | Nhấp nháy |
Cường độ chùm tia cực đại | 22000/9500/1300 |
Đèn thay thế | Không |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 2.8 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Nút nhấn đuôi |
Chính sách bảo hành | thời gian giới hạn |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX7 |
Trọng lượng với pin | 5.2 oz. |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | pin Included | Thời gian ghi pin | Giảm xếp hạng | Loại chùm đèn pin | Lớp đèn pin | Đời sống đèn | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | Nylon | Có | 3.5 / 16 giờ | 2m | - | Chiến thuật | 50K giờ | 2 55 / 64 " | €179.66 | ||
74500 | Nhôm | Có | 1/2/3.8 giờ. | 2.0m | - | Chiến thuật | 50,000 giờ. | 7" | €176.24 | ||
88034 | Nhôm | Có | 36/14/1.5 giờ. | - | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 3.97 " | €83.11 | ||
20700 | Nhôm | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.1 " | €210.20 | ||
20703 | Nhôm | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.1 " | €323.81 | ||
25300 | Nylon | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.2 " | €156.14 | ||
25320 | Nylon | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.2 " | €166.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.