STREAMLIGHT 88030A Đèn pin mini LED, Nhôm, Quang thông tối đa 275, Màu đen, 3.43 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin mini chiến thuật |
pin Included | Có |
Thời gian ghi pin | 2 / 24 giờ |
Kích thước pin | CR123A |
Loại Pin | Li-ion |
Khoảng cách chùm tia | 143 / 41m |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 0.77 " |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Giảm xếp hạng | 2.0m |
Loại chùm đèn pin | Đã sửa, tại chỗ |
Lớp đèn pin | Chiến thuật |
Đời sống đèn | 50,000 giờ. |
Loại đèn | LED |
Chiều dài | 3.43 " |
Lens Material | Thủy tinh |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Cao thấp |
Lumens | 275/22 |
Dải Lumens | 250 để 449 |
Đầu ra Lumens tối đa | 275 |
Số Pin | 1 |
Cường độ chùm tia cực đại | 5100 / 420cd |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 2 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX7 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Sản phẩm | Mô hình | Thời gian chạy ở cài đặt cao | Thời gian ghi pin | Khoảng cách chùm tia | Chiều dài | Lumens | Đầu ra Lumens tối đa | Số Pin | Cường độ chùm tia cực đại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88031A | 3.2 giờ. | 3.2 / 35 giờ | 159 / 49m | 4.77 " | 350/30 | 350 | 2 | 6300 / 600cd | €114.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.