Streamlight 73003 | Đèn pin móc khóa công nghiệp Led màu hồng | 21xn49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 73003 Đèn pin móc khóa công nghiệp LED màu hồng | AG9RHH 21XN49

STREAMLIGHT 73003 Đèn pin móc khóa công nghiệp LED màu hồng

Trong kho
Khoản mục: AG9RHH phần: 73003Tham chiếu chéo: 21XN49
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
€17.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin móc khóa
pin Included
Thời gian ghi pin8 giờ.
Kích thước pinLR44
Loại PinKiềm
Màu cơ thểHồng
Body Dia.0.43 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Lớp đèn pincông nghiệp
Đời sống đèn100,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài1.47 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens10
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa10
Số Pin4
Thời gian chạy ở cài đặt cao8 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiTwist

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Có thể sạc lại: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước pinMàu cơ thểĐời sống đènChiều dàiLoại chuyển đổiGiá cả
STREAMLIGHT 73001 Đèn pin móc khóa Led đen 10 L Lr41 | AC3ECL 2RVN2 73001LR41Đen100K giờ1.5 "Đầu quay€16.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 73003 Đèn pin móc khóa công nghiệp LED màu hồng
€17.76 /đơn vị