Streamlight 71701 | Đèn pin cầm tay Led công nghiệp, nhôm, Max. Đầu ra 250 Lm, Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 71701 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, nhôm, Max. Đầu ra 250 lm, Đen | CH6LKA 484P99

STREAMLIGHT 71701 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Max. Đầu ra 250 lm, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: CH6LKA phần: 71701Tham chiếu chéo: 484P99
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
€84.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
Thời gian ghi pin6 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia150 / 38m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.0.75 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Giảm xếp hạng1m
Lớp đèn pincông nghiệp
Đời sống đèn50000 giờ.
Chiều dài6.5 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens250 lm
Dải Lumens250 đến 449 lm
Đầu ra Lumens tối đa250 lm
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại5600
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao6 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Chính sách bảo hànhthời gian giới hạn
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin4.4 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinGiảm xếp hạngLoại chùm đèn pinLớp đèn pinĐời sống đènChiều dàiGiá cả
STREAMLIGHT 90644 Đèn Pin Led Cam Dài 200/63 Aa | AF7LLV 21XN09 90644Nylon3.5 / 16 giờ2m-Chiến thuật50K giờ2 55 / 64 "€190.10
STREAMLIGHT 74500 Đèn LED cầm tay chiến thuật Đen | AH8YKT 39CC98 74500Nhôm1/2/3.8 giờ.2.0m-Chiến thuật50,000 giờ.7"€190.89
STREAMLIGHT 88034 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 50, Xanh lam | CD2KNE 11U133 88034Nhôm36/14/1.5 giờ.-đã sửacông nghiệp50,000 giờ.3.97 "€83.11
Đèn pin cầm tay LED STREAMLIGHT 20700, Nhôm, Công suất phát quang tối đa 350, Màu đen | CD2TXA 480V81 20700Nhôm2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.1 "€219.46
Đèn pin cầm tay LED STREAMLIGHT 20703, Nhôm, Công suất phát quang tối đa 350, Màu đen | CD2TXB 480V82 20703Nhôm2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.1 "€340.28
Đèn pin cầm tay STREAMLIGHT 25300 LED, Nylon, Công suất Lumens tối đa 350, Màu đen | CD2TXC 480V83 25300Nylon2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.2 "€171.64
STREAMLIGHT 25320 Đèn pin cầm tay LED, Nylon, Lumens đầu ra tối đa 350, Màu vàng | CD2TXD 480V87 25320Nylon2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.2 "€177.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 71701 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Max. Đầu ra 250 lm, Màu đen
€84.89 /đơn vị