Streamlight 69120 | Đèn Pin Gắn Vũ Khí Led Đen 300L | 21xn58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 69120 Đèn pin gắn vũ khí Led đen 300l | AF7LNC 21XN58

STREAMLIGHT 69120 Đèn pin gắn vũ khí Led đen 300l

Trong kho
Khoản mục: AF7LNC phần: 69120Tham chiếu chéo: 21XN58
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
€583.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin gắn vũ khí
pin Included
Thời gian ghi pin2.5 giờ.
Kích thước pinCR123A
Loại PinLi-ion
Khoảng cách chùm tia219m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1.47 "
Vật liệu cơ thểMáy bay gia công nhôm
Năng lượng nến8000
đường kính1.437 "
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
LED màutrắng
Chiều dài3.25 "
Lens MaterialThủy tinh
Khai sáng sản phẩm300 lm
Chế độ đầu ra ánh sángLaser / Light / Light & Laser
Lumens160
Kiểu lắpLan can
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại12,000
Đèn thay thếKhông
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiBẬT / TẮT chuyển đổi
Đánh giá thâm nhập nướcIPX7
Trọng lượng với pin0.30 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiThời gian ghi pinLoại PinLens MaterialChế độ đầu ra ánh sángLumensSố PinCường độ chùm tia cực đạiGiá cả
STREAMLIGHT 69210 Đèn pin gắn vũ khí Led đen 300l | AF7LNB 21XN53 692103.25 "2.5 giờ.Li-ionThủy tinhCao / nhấp nháy160312,000€246.24
STREAMLIGHT 69230 Đèn pin gắn vũ khí Led đen 300l | AF7LND 21XN59 692303.25 "2.5 giờ.Li-ionThủy tinhCao / nhấp nháy160212,000€588.47
STREAMLIGHT 69260 Đèn pin gắn vũ khí, đèn LED | CH6KRC 482X80 692603 25 / 64 "1.5 giờ.LithiumKính nổi BoroCao / nhấp nháy1000 lm220000€308.49
RFQ
STREAMLIGHT 69262 Đèn pin gắn vũ khí, đèn LED | CH6KRD 482X73 692623 25 / 64 "1.5 giờ.LithiumKính nổi BoroCao / nhấp nháy1000 lm220000€333.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 69120 Đèn pin gắn vũ khí Led đen 300l
€583.81 /đơn vị