<span Class='notranslate'>Streamlight </span> 68750 | Industrial Led Handheld Flashlight, Plastic, Maximum Lumens Output 245, Yellow | 49xg36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 68750 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, nhựa, Lumens ra tối đa 245, Màu vàng | CD2YUF 49XG36

STREAMLIGHT 68750 Industrial LED Handheld Flashlight, Plastic, Maximum Lumens Output 245, Yellow

Trong kho
Khoản mục: CD2YUF phần: 68750Tham chiếu chéo: 49XG36
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
€67.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin9 / 18 giờ
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia171 / 18m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.52 "
Vật liệu cơ thểnhựa
Loại chùm đèn pinLũ lụt, Điểm
Lớp đèn pincông nghiệp
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài7"
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens245/140
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa245
Số Pin3
Cường độ chùm tia cực đại7300 / 80cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao9 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX7
Trọng lượng với pin6.80 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinGiảm xếp hạngLoại chùm đèn pinLớp đèn pinĐời sống đènChiều dàiGiá cả
STREAMLIGHT 90644 Đèn Pin Led Cam Dài 200/63 Aa | AF7LLV 21XN09 90644Nylon3.5 / 16 giờ2m-Chiến thuật50K giờ2 55 / 64 "€179.66
STREAMLIGHT 74500 Đèn LED cầm tay chiến thuật Đen | AH8YKT 39CC98 74500Nhôm1/2/3.8 giờ.2.0m-Chiến thuật50,000 giờ.7"€176.24
STREAMLIGHT 88034 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Công suất Lumens tối đa 50, Xanh lam | CD2KNE 11U133 88034Nhôm36/14/1.5 giờ.-đã sửacông nghiệp50,000 giờ.3.97 "€83.11
Đèn pin cầm tay LED STREAMLIGHT 20700, Nhôm, Công suất phát quang tối đa 350, Màu đen | CD2TXA 480V81 20700Nhôm2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.1 "€210.20
Đèn pin cầm tay LED STREAMLIGHT 20703, Nhôm, Công suất phát quang tối đa 350, Màu đen | CD2TXB 480V82 20703Nhôm2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.1 "€323.81
Đèn pin cầm tay STREAMLIGHT 25300 LED, Nylon, Công suất Lumens tối đa 350, Màu đen | CD2TXC 480V83 25300Nylon2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.2 "€156.14
STREAMLIGHT 25320 Đèn pin cầm tay LED, Nylon, Lumens đầu ra tối đa 350, Màu vàng | CD2TXD 480V87 25320Nylon2/4/50 giờ.1.0mđã sửacông nghiệp50,000 giờ.13.2 "€166.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 68750 Industrial LED Handheld Flashlight, Plastic, Maximum Lumens Output 245, Yellow
€67.94 /đơn vị