Streamlight 65058 | Đèn Led Đen 10 L Aaaa | 3kww1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 65058 Penlight Đen Led 10 L Aaaa | AC9WPA 3KZW1

STREAMLIGHT 65058 Đèn Led Đen 10 L Aaaa

Trong kho
Khoản mục: AC9WPA phần: 65058Tham chiếu chéo: 3KZW1
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
€34.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBút ký
pin Included
Thời gian ghi pin24 giờ.
Kích thước pinAAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia24m
Màu cơ thểĐen
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến140
đường kính3 / 8 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn100K giờ
Loại đènLED
LED màutrắng
Chiều dài6.25 "
Khai sáng sản phẩm10 lm
Chế độ đầu ra ánh sángCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục
Lumens10
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa11
Số Pin3
Thời gian chạy ở cài đặt cao24 giờ.
Xếp hạng an toànLớp 1, Phần 1
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8513902000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTác động kháng chiếnThời gian ghi pinKích thước pinĐời sống đènLED màuChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángGiá cả
STREAMLIGHT 65020 Penlight Đen Led 7 L Aaaa | AB6LKW 21XN46 650202m24 giờ.AAAA100K giờmàu xanh lá6 1 / 5 "7 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục€36.49
STREAMLIGHT 65050 Đèn Led Xanh Dương 10 L Aaaa | AD3ADL 3XED1 65050Không xác định60 giờ.AAAA100K giờtrắng6.25 "10 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục€35.90
STREAMLIGHT 65035 Đèn Pha Led Đỏ 10 L Aaaa | AD3ADN 3XED4 65035Không xác định60 giờ.AAAA100K giờtrắng6.25 "10 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục€33.15
STREAMLIGHT 65658 Penlight Đen Led 10 L Aaaa | AD3ADR 3XEE1 65658Không xác định60 giờ.AAAA100K giờtrắng14 "10 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục€40.79
STREAMLIGHT 65022 LED Penlight công nghiệp màu đen | AH8XDC 39AU36 65022-24 giờ.AAAA100,000 giờ.-6.21 "-Cao€34.18
Đèn LED STREAMLIGHT 65018, Nhôm, Max. 11 lm, Màu đen, Kích thước 6.21 inch | CH6KPK 3AU11 65018-24 giờ.AAAA100000 giờ.-6.21 "-Cao€33.73
Đèn LED STREAMLIGHT 71600, Nhôm, Max. 115 lm, Màu đen, Kích thước 20 Inch | CH6LHM 1PJJ4 71600-7.5 giờ.AA50000 giờ.-20 "-Cao€101.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 65058 Đèn Led Đen 10 L Aaaa
€34.47 /đơn vị