STREAMLIGHT Đèn pha công nghiệp 61026 LED màu vàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | đèn pha |
pin Included | Có |
Thời gian ghi pin | 8 / 50 giờ |
Kích thước pin | AAA |
Loại Pin | Kiềm |
Khoảng cách chùm tia | 113 / 53m |
Màu cơ thể | Màu vàng |
Body Dia. | 1.75 " |
Vật liệu cơ thể | nhựa |
Giảm xếp hạng | 2.0m |
Lớp đèn pin | công nghiệp |
Đời sống đèn | 50,000 giờ. |
Loại đèn | LED |
Lens Material | polycarbonate |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Cao thấp |
Lumens | 90/20 |
Dải Lumens | 50 để 99 |
Đầu ra Lumens tối đa | 90 |
Kiểu lắp | Strap |
Số Pin | 3 |
Cường độ chùm tia cực đại | 3200 / 700cd |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 8 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Lớp I, Sư đoàn. 1 |
Xếp hạng an toàn | Hạng I, Sư đoàn. 1, Nhóm A,B,C,D, Hạng I,I, Phân khu. 1, Nhóm E, F, G, Lớp I, II, Lớp T, T4 Exia |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX4 |
Trọng lượng với pin | 5.40 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.24 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.