STREAMLIGHT 51043 Đèn pin cầm tay LED công nghiệp, Nhôm, Max. Đầu ra 100 lm, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pin cầm tay |
Thời gian ghi pin | 2.8 giờ, 5.8 giờ. |
Kích thước pin | AAA |
Loại Pin | Kiềm |
Khoảng cách chùm tia | 90 / 57m |
Màu cơ thể | Đen |
Body Dia. | 1.17 " |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Giảm xếp hạng | 1m |
Loại chùm đèn pin | đã sửa |
Lớp đèn pin | công nghiệp |
Đời sống đèn | 50000 giờ. |
Chiều dài | 5.38 " |
Lens Material | Thủy tinh |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Cao |
Lumens | 100/68 lm |
Dải Lumens | 100 đến 249 lm |
Đầu ra Lumens tối đa | 100 lm |
Số Pin | 3 |
Chế độ đầu ra | Laser |
Cường độ chùm tia cực đại | 2000/800 |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 2.8 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Chính sách bảo hành | thời gian giới hạn |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX4 |
Trọng lượng với pin | 7.04 oz. |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | pin Included | Thời gian ghi pin | Giảm xếp hạng | Loại chùm đèn pin | Lớp đèn pin | Đời sống đèn | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | Nylon | Có | 3.5 / 16 giờ | 2m | - | Chiến thuật | 50K giờ | 2 55 / 64 " | €190.10 | ||
74500 | Nhôm | Có | 1/2/3.8 giờ. | 2.0m | - | Chiến thuật | 50,000 giờ. | 7" | €190.89 | ||
88034 | Nhôm | Có | 36/14/1.5 giờ. | - | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 3.97 " | €83.11 | ||
20700 | Nhôm | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.1 " | €219.46 | ||
20703 | Nhôm | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.1 " | €340.28 | ||
25300 | Nylon | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.2 " | €171.64 | ||
25320 | Nylon | Có | 2/4/50 giờ. | 1.0m | đã sửa | công nghiệp | 50,000 giờ. | 13.2 " | €177.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.