Streamlight 45832 | Đèn Lồng Sạc 12v Dc Cam 6v | 21xn42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 45832 Đèn Lồng sạc 12v Dc Orange 6v | AF7LMZ 21XN42

STREAMLIGHT 45832 Đèn Pin Sạc 12v Dc Cam 6v

Trong kho
Khoản mục: AF7LMZ phần: 45832Tham chiếu chéo: 21XN42
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
€468.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn lồng có thể sạc lại
pin Included
Thời gian ghi pin8 / 18 giờ
Kích thước pin6V
Loại PinAxit chì
Khoảng cách chùm tia126 / 93m
Màu cơ thểtrái cam
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo ABS
Năng lượng nến2,150 để 4,000
đường kính5 7 / 64 "
Lớp đèn pinChiến thuật
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài11.5 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens540/330
Dải Lumens450 để 750
Đầu ra Lumens tối đa615
Số Pin1
Cường độ chùm tia cực đại4000 / 2150cd
Đèn thay thế45842
Thời gian chạy ở cài đặt cao8 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Được chứng nhận Gắn ở mọi vị trí
Loại chuyển đổiChuyển đổi
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin7.90 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.22
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)18.42
Mã HS8513102000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiThời gian ghi pinLoại PinKhai sáng sản phẩmLumensDải LumensĐầu ra Lumens tối đaCường độ chùm tia cực đạiGiá cả
STREAMLIGHT 45866 Đèn Led Sạc Đèn Led Màu Be | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7 / 15 giờAxit chì-Cao - 540 / Thấp - 330450 để 75054055,000 / 32,000cd€340.80
STREAMLIGHT 45876 Đèn Lồng Sạc Led Màu Vàng | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7 / 15 giờAxit chì-Cao - 540 / Thấp - 330450 để 75054055,000 / 32,000cd€401.69
STREAMLIGHT 44450 Lantern Sạc Orange | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 giờ.Li-ion145 lm145/70100 để 24914580,000 / 40,000cd€535.92
STREAMLIGHT 45801 Đèn Lồng Sạc 6v Màu Cam | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8 / 18 giờAxit chì615/330 ​​lm615/330450 để 7506154000 / 2150cd€502.88
STREAMLIGHT 45855 Đèn Lồng Sạc Led 6v Orange | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7 / 15 giờAxit chì-540/330450 để 75054055,000 / 32,000cd€446.53
STREAMLIGHT 45857 Đèn Lồng Sạc 120v Ac 12v Dc Orange | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7 / 15 giờAxit chì-540/330450 để 75054055,000 / 32,000cd€506.73
STREAMLIGHT 45856 Đèn Lồng Sạc Led Màu Cam | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7 / 15 giờAxit chì-540/330450 để 75054055,000 / 32,000cd€412.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 45832 Đèn Pin Sạc 12v Dc Cam 6v
€468.18 /đơn vị