vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Led vàng 210 / 20l C | AB7PHU 23X775

STREAMLIGHT 44900 Đèn Pha Led Vàng 210/20l C

Trong kho
Khoản mục: AB7PHU phần: 44900Tham chiếu chéo: 23X775
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
€201.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSpotlight
pin IncludedKhông
Thời gian ghi pin8.5 / 120 giờ
Kích thước pinC
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tiaCao 678m / Thấp 245m
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.3.5 "
Vật liệu cơ thểpolycarbonate
Năng lượng nến115,000 Cao / 10,000 Thấp
Chiều dài dây7ft.
Loại dây12 VDC
đường kính3.5 "
Lớp đèn pinMục đích chung
Tác động kháng chiến1m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài6.75 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩmCao 210 lm / Thấp 20 lm
Chế độ đầu ra ánh sángBật, tắt
Lumens210 Cao / 20 Thấp
Dải Lumens450 để 750
Đầu ra Lumens tối đa550
Số Pin4
Cường độ chùm tia cực đại110,000 / 7900cd
Đèn thay thếKhông áp dụng
Thời gian chạy ở cài đặt cao10 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Loại chuyển đổiCò súng
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin1.8 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8513102000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểGiá cả
STREAMLIGHT 44902 Đèn Led Đen Tiêu Điểm 210 / 20l C | AB7PHV 23X776 44902Đen€204.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 44900 Đèn Pha Led Vàng 210/20l C
€201.10 /đơn vị