Strauss Mi8621d91 | Tập tin Escapement Swiss Round Smooth | 31lx50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STRAUSS MI8621D91 Tập tin Escapement Swiss Round Smooth | AH3FJF 31LX50

STRAUSS Tập tin thoát MI8621D91 Swiss Round Smooth

Trong kho
Khoản mục: AH3FJF phần: MI8621D91Tham chiếu chéo: 31LX50
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
€40.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTệp Escapement
Loại cắtMịn
đường kính1 / 16 "
CạnhBỏ cắt
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýTròn
Chiều dài5.5 "
Họa tiếtThụy Sĩ
Tên hồ sơTròn
Hình dạng hồ sơTròn
bề dầy1 / 16 "
Chiều rộng1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)1.96
Chiều rộng tàu (cm)0.41
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhHình dạng hồ sơbề dầyChiều rộngGiá cả
STRAUSS MI8610D126 Escapement File Thụy Sĩ Hình thang | AH3FHT 31LX38 MI8610D126Kim cương Grit5 / 32 "Hình thang3 / 64 "5 / 32 "€41.71
STRAUSS MI8610D181 Escapement File Thụy Sĩ Hình thang | AH3FHU 31LX39 MI8610D181Thô5 / 32 "Hình thang3 / 64 "5 / 32 "€41.09
Tệp thoát hiểm STRAUSS MI8610D91 Swiss Trapezoidal | AH3FHV 31LX40 MI8610D91Mịn5 / 32 "Hình thang3 / 64 "5 / 32 "€40.49
Tệp Escapement STRAUSS MI8609D126 Swiss Double Point Oval | AH3FHW 31LX41 MI8609D126Kim cương Grit11 / 64 "Hình bầu dục hai điểm5 / 64 "5 / 32 "€40.22
Tệp Escapement STRAUSS MI8609D91 Swiss Double Point Oval | AH3FHX 31LX42 MI8609D91Mịn11 / 64 "Hình bầu dục hai điểm5 / 64 "5 / 32 "€41.19
Tệp Escapement STRAUSS MI8609D181 Swiss Double Point Oval | AH3FHY 31LX43 MI8609D181Thô11 / 64 "Hình bầu dục hai điểm5 / 64 "5 / 32 "€43.05
STRAUSS MI8617D181 Escapement File Swiss Equaling | AH3FHZ 31LX44 MI8617D181Thô5 / 32 "Rectangular3 / 64 "5 / 32 "€43.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUSS Tập tin thoát MI8621D91 Swiss Round Smooth
€40.86 /đơn vị