Straub Str35651 | Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 114.3mm, Ips 4 inch, Thép mạ kẽm | 5mtd0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STRAUB STR35651 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 114.3mm, IPS 4 inch, Thép mạ kẽm | AE4UBR 5MTD0

STRAUB Khớp nối Flex mở STR35651, Đường kính ngoài ống 114.3mm, IPS 4 inch, Thép mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AE4UBR phần: STR35651Tham chiếu chéo: 5MTD0
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
€368.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở khớp nối ống bọc xung quanh Flex
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Vật liệu bu lôngThép mạ kẽm
Kích thước BoltAllen 6mm
Vật liệu đệmEPDM
Chiều dài3 7 / 10 "
Max. Sức ép232 psi
số bu lông2
Kích thước đường ống4"
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 212 độ F
Đánh giá chân không28 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS7307290090
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
STRAUB STR35001 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 48.3mm, IPS 1-1/2 inch, Thép mạ kẽm | AE4UBM 5MTC6 CHIẾN LƯỢCAllen 6mm3"1.5 "€286.58
STRAUB STR35151 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 60.3mm, IPS 2 inch, Vòng đệm EPDM, Thép mạ kẽm | AE4UBN 5MTC7 CHIẾN LƯỢCAllen 6mm3"2"€302.64
STRAUB STR35201 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống mở 73mm, IPS 2-1/2 inch, Thép mạ kẽm | AE4UBP 5MTC8 CHIẾN LƯỢCAllen 6mm3"2.5 "€329.71
STRAUB STR35351 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 88.9mm, IPS 3 inch, Vòng đệm EPDM, Thép mạ kẽm | AE4UBQ 5MTC9 CHIẾN LƯỢCAllen 6mm3 7 / 10 "3"€355.40
STRAUB STR35901 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 139.7mm, IPS 5 inch, Thép mạ kẽm | AE4UBT 5MTD1 CHIẾN LƯỢCAllen 8mm4 1 / 5 "5"€449.03
STRAUB STR36051 Khớp nối Flex mở, Đường kính ngoài ống 168.3mm, IPS 6 inch, Thép mạ kẽm | AE4UBU 5MTD2 CHIẾN LƯỢCAllen 8mm4 1 / 5 "6"€494.43
Khớp nối Flex mở STRAUB STR35000, Đường kính ngoài ống 48.3mm, IPS 1-1/2 inch, Vòng đệm EPDM, Bu lông SS | CN2FZC CHIẾN LƯỢC---€303.11
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUB Khớp nối Flex mở STR35651, Đường kính ngoài ống 114.3mm, IPS 4 inch, Thép mạ kẽm
€368.24 /đơn vị