Straub Str21350 | Khớp nối Grip L, Kích thước ống 6 inch | 5mtc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối STRAUB STR21350 Grip L, Kích thước ống 6 inch | AE4UBK 5MTC4

STRAUB Khớp nối STR21350 Grip L, Kích thước ống 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4UBK phần: STR21350Tham chiếu chéo: 5MTC4
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
€671.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối ống Grip L
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Vật liệu bu lông316 thép không gỉ
Kích thước BoltAllen 8mm
Vật liệu đệmEPDM
Chiều dài4 3 / 10 "
Max. Sức ép232 psi
số bu lông2
Kích thước đường ống6"
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 212 độ F
UPC818273107582
Đánh giá chân không28 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.98
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS7307221000
Quốc giaCH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước BoltChiều dàisố bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
Khớp nối STRAUB STR20000 Grip L, Kích thước ống 3/4 inch | AE4UBA 5MTA5 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 5mm1 4 / 5 "13 / 4 "€177.08
Khớp nối STRAUB STR20100 Grip L, Kích thước ống 1 inch | AE4UBB 5MTA6 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 5mm1 4 / 5 "11"€187.57
Khớp nối STRAUB STR20200 Grip L, Kích thước ống 1-1/4 Inch | AE4UBC 5MTA7 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 6mm2 2 / 5 "11.25 "€228.17
Khớp nối STRAUB STR20300 Grip L, Kích thước ống 1-1/2 Inch | AE4UBD 5MTA8 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 6mm2 2 / 5 "11.5 "€237.09
Khớp nối STRAUB STR20450 Grip L, Kích thước ống 2 inch | AE4UBE 5MTA9 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 6mm3"12"€279.17
Khớp nối STRAUB STR20500 Grip L, Kích thước ống 2-1/2 Inch | AE4UBF 5MTC0 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 6mm3 7 / 10 "22.5 "€356.13
Khớp nối STRAUB STR20650 Grip L, Kích thước ống 3 inch | AE4UBG 5MTC1 CHIẾN LƯỢC316 thép không gỉAllen 6mm3 7 / 10 "23"€388.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUB Khớp nối STR21350 Grip L, Kích thước ống 6 inch
€671.33 /đơn vị