STIEBEL ELTRON Máy nước nóng không bình dùng điện DHC 3-2 CLASSIC, Đa dụng, 240/208V, 3300W, 14A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nước nóng không bồn |
amps | 14A |
Độ sâu | 3 7 / 8 " |
Các yếu tố | Mạ đồng |
Chiều cao | 14 3 / 16 " |
Tối thiểu. Kích hoạt dòng chảy | 0.32 gpm |
Giai đoạn | 1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 82 đến 130 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 0.5 GPM | 45 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 1.5 GPM | 15 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 4.0 GPM | 4 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 6.0 GPM | 4 độ. F |
điện áp | 240V / 208V |
Kết nối nước | 1/2 NPT |
Ứng dụng Máy nước nóng | Mục đích chung |
Watts | 3300W |
Chiều rộng | 7 15 / 16 " |
Kích thước dây | Ngày 14/2 |
Quốc gia | Nước Đức |
Mô hình | amps | điện áp | Watts | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC 10-2 CỔ ĐIỂN | 40A | 240V / 208V | 9600W | Ngày 8/2 | €319.25 | RFQ
|
DHC 4-2 CỔ ĐIỂN | 16A | 240V / 208V | 3800W | 12/2 AWG/14/2 AWG | €319.25 | RFQ
|
DHC 4-3 CỔ ĐIỂN | 17A | 277V | 4500W | Ngày 12/2 | €313.53 | RFQ
|
DHC 5-2 CỔ ĐIỂN | 20A | 240V / 208V | 4800W | Ngày 12/2 | €321.68 | RFQ
|
DHC 6-2 CỔ ĐIỂN | 25A | 240V / 208V | 6000W | Ngày 10/2 | €313.53 | RFQ
|
DHC 9-3 CỔ ĐIỂN | 32.5A | 277V | 9000W | Ngày 8/2 | €313.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.