Sterling Rope P110080046 | Dây tĩnh Pes Đường kính 7/16 inch Chiều dài 150 feet | 40l873 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STERLING ROPE P110080046 Static Rope Pes 7/16 Inch Diameter 150 Feet Length | AD3QFT 40L873

STERLING ROPE P110080046 Dây tĩnh Pes Đường kính 7/16 inch Chiều dài 150 feet

Trong kho
Khoản mục: AD3QFT Kiểu: P110080046Tham chiếu chéo: 40L873
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
€330.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây chống rơi
Màuđỏ
Độ giãn dài3.6%
Chiều dài150ft.
Kiện loạiTúi
Cấu tạo dâyhạt nhân
Dây thừng Dia.7 / 16 "
Vật liệu dâyPolyester
Hạng mục phụChống rơi / Dây cứu hộ
Độ bền kéo6856 lb
Giới hạn tải làm việc766 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.9
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS5607500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiới hạn tải làm việcMàuĐộ giãn dàiChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Vật liệu dâyĐộ bền kéoGiá cả
STERLING ROPE P160000046 Dây tĩnh Pes Đường kính 5/8 inch Chiều dài 150 feet | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 lbtrắng5.2%150ft.Túi5 / 8 "Polyester12,993 lb€411.63
STERLING ROPE P160000061 Dây tĩnh Pes Đường kính 5/8 inch Chiều dài 200 feet | AD3QFK 40L866 P1600000611195 lbtrắng5.2%200ft.Ống chỉ5 / 8 "Polyester12,993 lb€603.07
STERLING ROPE P160000092 Dây tĩnh Pes Đường kính 5/8 inch Chiều dài 300 feet | AD3QFL 40L867 P1600000921195 lbtrắng5.2%300ft.Ống chỉ5 / 8 "Polyester12,993 lb€909.59
STERLING ROPE P160000183 Dây tĩnh Pes Đường kính 5/8 inch Chiều dài 600 feet | AD3QFM40L868 P1600001831195 lbtrắng5.2%600ft.Ống chỉ5 / 8 "Polyester12,993 lb€1,770.64
STERLING ROPE P130060046 Dây tĩnh Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 150 feet | AD3QFN 40L869 P130060046908 lbMàu xanh da trời2.4%150ft.Túi1 / 2 "Polyester9081 lb€391.68
STERLING ROPE P130060061 Dây tĩnh Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 200 feet | AD3QFP 40L870 P130060061908 lbMàu xanh da trời2.4%200ft.Ống chỉ1 / 2 "Polyester9081 lb€507.90
STERLING ROPE P130060092 Dây tĩnh Pes Đường kính 1/2 inch Chiều dài 300 feet | AD3QFQ 40L871 P130060092908 lbMàu xanh da trời2.4%300ft.Ống chỉ1 / 2 "Polyester9081 lb€816.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STERLING ROPE P110080046 Dây tĩnh Pes Đường kính 7/16 inch Chiều dài 150 feet
€330.86 /đơn vị