STENS 375162 Lưỡi cắt 10 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | lưỡi dao |
Chiều dài | 10 " |
Kích thước máy | W 2 "Độ dày .155 Lỗ trung tâm 1/2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 0.32 |
Mã HS | 8208406000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.