STENS 355275 Lưỡi cắt lớp phủ 18 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cắt cỏ |
Loại lưỡi | Phủ rơm |
Trung tâm lỗ | 15 / 16 " |
Chiều dài | 18 " |
Kích thước máy | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 15/16" |
bề dầy | 0.203 " |
Kiểu | Hình thành |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8208406000 |
Quốc gia | FR |
Sản phẩm | Mô hình | Loại lưỡi | Chiều dài | Kích thước máy | bề dầy | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310052 | Chữ khắc | 18 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .250 Lỗ trung tâm 5/8" | 0.25 " | Thẳng, Nâng cao | 2.5 " | €24.22 | ||
330-266 | Tiêu chuẩn | 16 " | W 2 "Độ dày .187 Lỗ trung tâm 11/16" | 0.19 " | Sảnh | 2" | €16.12 | ||
340099 | Chữ khắc | 21 " | W 3 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8" | 0.203 " | Thẳng, Nâng cao | 3" | - | RFQ
| |
345037 | Tiêu chuẩn | 21.625 " | W 2-1 / 4 "Độ dày .134 Lỗ trung tâm 7/16" | 0.134 " | Sảnh | 2.25 " | €19.75 | ||
345203 | Tiêu chuẩn | 20.875 " | W 2-1 / 4 "Độ dày .134 Lỗ trung tâm 7/16" Lỗ ngoài 3/8 " | 0.134 " | Hình thành | 2.25 " | - | RFQ
| |
345397 | Tiêu chuẩn | 21 " | W 2 1/4" Độ dày .134 Lỗ trung tâm 7/16" Lỗ ngoài 3/8" | 0.134 " | Hình thành | 2.25 " | €23.38 | ||
355079 | Phủ rơm | 17 15 / 16 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.