STENS Lưỡi cắt cỏ 350219 21-1/2 inch
Khoản mục: AA3RAT
phần: 350219Tham chiếu chéo: 11T569
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cắt cỏ |
Loại lưỡi | Tiêu chuẩn |
Trung tâm lỗ | 5 / 8 " |
Chiều dài | 21.5 " |
Kích thước máy | W 2-1 / 4 "Độ dày .164 Lỗ trung tâm 5/8" |
bề dầy | 0.164 " |
Kiểu | Thang máy thẳng, trung bình |
Chiều rộng | 2.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 8208403000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại lưỡi | Chiều dài | Kích thước máy | bề dầy | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | Tiêu chuẩn | 19.5 " | W 3 "Độ dày .209 Lỗ trung tâm 11/16" | 0.209 " | Đã hình thành, Hi-Lift | 3" | - | RFQ
| |
330357 | Tiêu chuẩn | 20.5 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .305 Lỗ trung tâm 29/32" | 0.305 " | Sảnh | 2.5 " | - | RFQ
| |
330365 | Tiêu chuẩn | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | €20.13 | ||
330369 | Tiêu chuẩn | 17 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330373 | Tiêu chuẩn | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330401 | Tiêu chuẩn | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Đã hình thành, Hi-Lift | 2.5 " | €23.77 | ||
330405 | Tiêu chuẩn | 16.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | €21.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.