Stens 330489 | Lưỡi cắt cỏ 19 inch | 11t533 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STENS 330489 Lawn Mower Blade 19 Inch | AA3QZK 11T533

STENS Lưỡi cắt cỏ 330489 19 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3QZK phần: 330489Tham chiếu chéo: 11T533
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
€19.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cắt cỏ
Loại lưỡiTiêu chuẩn
Trung tâm lỗ13 / 16 "
Chiều dài19 "
Kích thước máyW 2-5 / 8 "Độ dày .194 Lỗ trung tâm 13/16"
bề dầy0.194 "
KiểuThang máy thẳng, trung bình
Chiều rộng2.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.67
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8208403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lưỡiChiều dàiKích thước máybề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
Lưỡi cắt cỏ STENS 330316 19-1 / 2 Inch | AA3QZA 11T522 330316Tiêu chuẩn19.5 "W 3 "Độ dày .209 Lỗ trung tâm 11/16"0.209 "Đã hình thành, Hi-Lift3"-
RFQ
STEN 330357 Lưỡi nâng cao, Chiều dài 20-1/2 inch, Chiều rộng 2-1/2 inch | AA3QZB 11T523 330357Tiêu chuẩn20.5 "W 2-1 / 2 "Độ dày .305 Lỗ trung tâm 29/32"0.305 "Sảnh2.5 "-
RFQ
Lưỡi cắt cỏ STENS 330365 18-5 / 8 Inch | AA3QZC 11T524 330365Tiêu chuẩn18.625 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16"0.203 "Hình thành2.5 "€20.13
Máy cắt cỏ STENS 330369 Lưỡi cắt 17 Inch | AA3QZD 11T525 330369Tiêu chuẩn17 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16"0.203 "Hình thành2.5 "-
RFQ
Lưỡi cắt cỏ STENS 330373 16-11 / 16 Inch | AA3QZE 11T526 330373Tiêu chuẩn16 11 / 16 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16"0.203 "Hình thành2.5 "-
RFQ
Lưỡi cắt cỏ STENS 330401 18-5 / 8 Inch | AA3QZG 11T528 330401Tiêu chuẩn18.625 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16"0.203 "Đã hình thành, Hi-Lift2.5 "€23.77
Lưỡi cắt cỏ STENS 330405 16-5 / 8 Inch | AA3QZH 11T529 330405Tiêu chuẩn16.625 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16"0.203 "Hình thành2.5 "€21.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENS Lưỡi cắt cỏ 330489 19 inch
€19.43 /đơn vị