STENS 265014 Đai Oem Spec 1/2 W Inch
Khoản mục: AA4MWD
phần: 265014Tham chiếu chéo: 12U911
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng Oem Spec |
Chiều dài | 102.25 " |
Kích thước máy | W 1/2 " |
Kiểu | Che |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 39.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 4010391000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.