STENS 120265 Bộ lọc truyền 3 3/4 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc truyền |
đường kính | OD 3 1/2 " |
Kích thước máy | H 3-3 / 4 "Kích thước ren 3/4" -16 |
Kiểu | Micrô 16 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.65 |
Mã HS | 8421230000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
120372 | OD 3 3/4 " | H 3-7 / 8 "Kích thước ren 1" -12 | Micrô 10 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.