STENS 102731 Tổ hợp bộ lọc không khí 7/8 inch
Khoản mục: AA4MRL
phần: 102731Tham chiếu chéo: 12U812
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc khí kết hợp |
Chiều dài | 8.625 " |
Kích thước máy | H 7/8 "W 4 5/8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8421310000 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
100012 | - | 4.375 " | H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4" | €24.96 | ||
100210 | - | 7.75 " | H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8" | - | RFQ
| |
100256 | - | 6.75 " | H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8" | - | RFQ
| |
100428 | - | 6.437 " | H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8" | - | RFQ
| |
100622 | - | 7.25 " | H 3 "W 3-1 / 2" | €34.94 | ||
100719 | - | 7.5 " | H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2" | - | RFQ
| |
100784 | - | 4" | H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8" | €16.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.