vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STENS 102582 Air Filter Combination 1-11/16 Inch | AA4MRE 12U806

STENS 102582 Tổ hợp bộ lọc không khí 1-11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4MRE phần: 102582Tham chiếu chéo: 12U806
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
€24.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí kết hợp
Chiều dài7.5 "
Kích thước máyH 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8421310000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiKích thước máyGiá cả
Bộ lọc khí STENS 100012 Kết hợp 3-9 / 16 Inch | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€24.96
Bộ lọc khí STENS 100210 Kết hợp 2-3 / 4 Inch | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
Bộ lọc khí STENS 100256 Kết hợp 2-3 / 8 Inch | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
Bộ lọc khí STENS 100428 Kết hợp 1-3 / 4 Inch | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
Bộ lọc khí STENS 100622 Kết hợp 3 Inch | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€34.94
Bộ lọc khí STENS 100719 Kết hợp 1-7 / 8 Inch | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
Bộ lọc khí STENS 100784 Kết hợp 2-3 / 4 Inch | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€16.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENS 102582 Tổ hợp bộ lọc không khí 1-11/16 inch
€24.75 /đơn vị