vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc không khí STENS 100107 1-3 / 4 Inch | AA4MMN 12U721

STENS 100107 Bộ lọc không khí 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4MMN phần: 100107Tham chiếu chéo: 12U721
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
€13.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
đường kínhOD 7 "ID 5-1 / 2"
Kích thước máyH 1-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8421310000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiKích thước máyGiá cả
Bộ lọc không khí STENS 605228 1-5 / 16 Inch | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"€22.17
Bộ lọc không khí STENS 605365 3 Inch | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"€26.75
Bộ lọc không khí STENS 605687 1-19 / 64 Inch | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 605840 2-5 / 16 Inch | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 100008 2 Inch | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 100016 2-7 / 16 Inch | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€12.08
Bộ lọc không khí STENS 100040 1-7 / 8 Inch | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€12.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENS 100107 Bộ lọc không khí 1-3/4 inch
€13.72 /đơn vị