Stenner 45mfh2a1sug1 | Bơm Định Lượng Tốc Độ Cố Định 10 Gpd 100 Psi | 4vzg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm định lượng STENNER 45MFH2A1SUG1 Tốc độ cố định 10 Gpd 100 Psi | AD9ZHX 4VZG3

STENNER Bơm định lượng 45MFH2A1SUG1 Tốc độ cố định 10 Gpd 100 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9ZHX phần: 45MFH2A1SUG1Tham chiếu chéo: 4VZG3
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
€710.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm định lượng hóa chất
Vật liệu cơ thểpolycarbonate
cc / Tối thiểu.26.32
Tuân thủUL, CSA, NSF61 Tiêu chuẩn
Chiều dài dây6ft.
Vật liệu đầu và lắpPolycarbonate / PVC
Chiều cao6"
Hz60
Chiều dài8"
Max. Dòng chảy10 GPH
Tối đa Lưu lượng dòng chảy10 gph
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy10 GPD
Động cơ HP1/30
RPM của động cơ26
Số lượng thức ăn1
Dây điện6 ft.
Loại bơmNhu động
Khả năng tái lập+/- 2%
Con dấu và Nhẫn chữ OSantoprene
Tự mồi
Máy hút25 Ft.
Vật liệu ốngSantoprene
KiểuTỷ lệ cố định một đầu
điện áp115
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.31
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8413810040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM của động cơVật liệu cơ thểTuân thủVật liệu ốngKiểuđiện ápChiều rộngChiều caoGiá cả
Bơm định lượng STENNER 85MJH1A1STG1 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11 85MJH1A1STG144polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đơn có thể điều chỉnh1155.3 "6"€935.81
Bơm định lượng STENNER 85MJH2A1STG1 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đơn có thể điều chỉnh1155.3 "6"€928.54
Bơm định lượng STENNER 85MJH7A1STG1 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đơn có thể điều chỉnh1155.3 "6"€950.34
Bơm định lượng STENNER 45MJL5A1STG1 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đơn có thể điều chỉnh1155.3 "6"€906.77
Bơm định lượng STENNER 85MJL5A1STG1 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đơn có thể điều chỉnh1155.3 "6"€924.89
STENNER 170JL5A1STG1 Bơm Định Lượng 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144polycarbonateNSF 50polyethyleneĐầu đôi có thể điều chỉnh1155.3 "6"€1,218.62
Bơm định lượng STENNER SVP1H2A1S2G1 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145polycarbonate-polyethyleneĐầu đơn tốc độ thay đổi1157"6.1 "€1,523.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENNER Bơm định lượng 45MFH2A1SUG1 Tốc độ cố định 10 Gpd 100 Psi
€710.92 /đơn vị