STEEL KING SBRUM475108P Pallet Rack Beam 4-1/2 x 108 Poppy Orange
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tear Drop Pallet Rack Beam |
Sức chứa trên mỗi kệ | 5440 lb |
Màu | Hoa anh túc cam |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 4.5 " |
Chiều dài | 108 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 4.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 274.32 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.