STEEL KING SBRUM400108P Dầm bước hàn địa chấn 108 L Cam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm bước hàn |
Màu | Hoa anh túc cam |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 4 1 / 16 " |
Chiều dài | 108 " |
Tải trọng | 4180 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 4.187 " |
Chiều rộng tổng thể | 108 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.59 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM400096ZCP | 4 1 / 16 " | Dầm bước hàn địa chấn | 96 " | 5080 lb | 4.187 " | 96 " | €107.69 | RFQ
|
SBRUM475096ZCP | 5 1 / 16 " | Dầm bước hàn địa chấn | 96 " | 6080 lb | 5 1 / 16 " | 96 " | €132.20 | RFQ
|
SBRUM550108ZCP | 5 9 / 16 " | Dầm bước hàn địa chấn | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €177.88 | RFQ
|
SBRUM550144ZCP | 5 9 / 16 " | Dầm bước hàn địa chấn | 144 " | 4780 lb | 5 1 / 16 " | 144 " | €219.45 | RFQ
|
SBRUG600144ZCP | 6 1 / 16 " | Dầm bước hàn địa chấn | 144 " | - | 6 1 / 16 " | 144 " | €251.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.