STEEL KING SBRUM350096P Bước Beam 96 Chiều dài x 3-9/16 H Cam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước tia |
Màu | Hoa anh túc cam |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 3 9 / 16 " |
Chiều dài | 96 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Chiều cao tổng thể | 3 9 / 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.05 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM300096P | 3 1 / 16 " | 96 " | 3020 lb | 3.187 " | 96 " | €89.84 | RFQ
|
SBRUM400096P | 4 1 / 16 " | 96 " | 5080 lb | 4 1 / 16 " | 96 " | €103.22 | RFQ
|
SBRUM475096P | 5 1 / 16 " | 96 " | 6080 lb | 4 13 / 16 " | 96 " | €114.57 | RFQ
|
SBRUM350108P | 3 9 / 16 " | 108 " | 3240 lb | 3 11 / 16 " | 108 " | €105.95 | RFQ
|
SBRUM550108P | 5 1 / 16 " | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €134.03 | RFQ
|
SBRUM550120P | 5 9 / 16 " | 120 " | 6700 lb | 5 9 / 16 " | 120 " | €163.13 | RFQ
|
SBRUG600144P | 6 1 / 16 " | 144 " | 7620 lb | 6 1 / 16 " | 144 " | €226.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.