STEEL KING RTFAG036096VG Khung Giá Pallet 36w x 36d x 96h Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Teardrop Pallet Rack Upright Khung |
Màu | Vista xanh |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tấm lót chân | 3 x 4 x 1/8 " |
Chiều cao | 96 " |
Tải trọng | 21,860 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 3" |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 25.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAG036120VG | 36 " | 120 " | 21,860 lb | 36 " | 120 " | €325.95 | RFQ
|
RTFAG036144VG | 36 " | 144 " | 21,860 lb | 36 " | 144 " | €407.22 | RFQ
|
RTFAG042096VG | 42 " | 96 " | 21,860 lb | 42 " | 96 " | €295.96 | RFQ
|
RTFAG042120VG | 42 " | 120 " | 21,860 lb | 42 " | 120 " | €336.34 | RFQ
|
RTFAG042144VG | 42 " | 144 " | 21,860 lb | 42 " | 144 " | €416.92 | RFQ
|
RTFAG042192VG | 42 " | 192 " | 21,860 lb | 42 " | 192 " | €506.86 | RFQ
|
RTFAG042240VG | 42 " | 240 " | 21,860 lb | 42 " | 240 " | €630.83 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.