STEEL KING CB7XL300072BP51-30YW Pallet Rack Beam 72 Length x 3 Inch H Yellow - Pack Of 2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Pallet |
Sức chứa trên mỗi kệ | 4080 lb |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 5500 lb |
Khả năng chịu tải với Beam Tie | 6920 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Chiều cao tổng thể | 3" |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB7XH300096BP51-40YW | 2685 lb | 3" | Giá đỡ Pallet | 96 " | 3960 lb | 3" | 96 " | €347.14 | RFQ
|
CB7XH400096BP51-40YW | 4600 lb | 4" | Giá đỡ Pallet | 96 " | 5980 lb | 4" | 96 " | €395.67 | RFQ
|
CB7XH300108BP51-48YW | 2240 lb | 3" | Giá đỡ Pallet | 108 " | 3160 lb | 3" | 108 " | €396.97 | RFQ
|
CB7XH400108BP51-48YW | 3610 lb | 4" | Giá đỡ Pallet | 108 " | 4720 lb | 4" | 108 " | €479.06 | RFQ
|
CB7XH500108BP51-48YW | 5380 lb | 5" | Giá đỡ Pallet | 108 " | 7740 lb | 5" | 108 " | €651.11 | RFQ
|
CB7XH300120BP51-40YW | 1795 lb | 3" | Giá đỡ Pallet | 120 " | 2580 lb | 3" | 120 " | €382.57 | RFQ
|
CB7XH400120BP51-40YW | 2890 lb | 4" | Giá đỡ Pallet | 120 " | 3840 lb | 4" | 120 " | €533.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.