STEEL KING BCF4L036096PB Giá đỡ Pallet Khung thẳng đứng 36d x 96h Màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet Rack khung thẳng đứng |
Màu | Màu xanh lam đề phòng |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Tấm lót chân | 4-1 / 2 x 5 " |
Chiều cao | 96 " |
Tải trọng | 51,500 lb |
Vật chất | Thép |
Gắn kết | Sàn nhà |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 96 " |
Chiều rộng tổng thể | 4" |
Chiều rộng | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 48.53 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Tải trọng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCF3L048144PB | 48 " | 144 " | 35,200 lb | 48 " | 144 " | 3" | 3" | €589.46 | RFQ
|
BCF3L036192PB | 36 " | 192 " | 35,200 lb | 36 " | 192 " | 3" | 3" | €733.82 | RFQ
|
BCF3L042192PB | 42 " | 192 " | 35,200 lb | 42 " | 192 " | 3" | 3" | €712.14 | RFQ
|
BCF3L048192PB | 48 " | 192 " | 35,200 lb | 48 " | 192 " | 3" | 3" | €736.00 | RFQ
|
BCF4L042096PB | 42 " | 96 " | 51,500 lb | 42 " | 96 " | 4" | 4" | €416.77 | RFQ
|
BCF4L048096PB | 48 " | 96 " | 51,500 lb | 48 " | 96 " | 4" | 4" | €426.05 | RFQ
|
BCF4L036120PB | 36 " | 120 " | 51,500 lb | 36 " | 120 " | 4" | 4" | €508.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.