Steel City 61 W | Hộp sàn Thép dập 2 Chiều dài 15/16 inch | 2tec7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STEEL CITY 61 W Sàn Hộp Thép dập 2 Chiều dài 15/16 inch | AC3GJN 2TEC7

STEEL CITY Hộp sàn 61 W Thép dập 2 Chiều dài 15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3GJN phần: 61 WTham chiếu chéo: 2TEC7
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
€231.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp sàn
Sức chứa31 Cu.In.
Chiều cao3 11 / 16 "
Chiều dài2 15 / 16 "
Vật chấtThép dập
Số băng đảng1
Kích thước mở5.25 "
Hình dạngRectangular
Chiều rộng5 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đối với các ứng dụng sàn gỗ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuSức chứaChiều caoChiều rộngChiều dàiVật chấtSố băng đảngKích thước mởGiá cả
Thép dịch vụ giấu kín hộp sàn STEEL CITY 664-SC | AC3GJJ 2TEC3 664-SCDịch vụ che giấu90 Cu.In.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Thép dập24.75 "€392.74
STEEL CITY 642 P Hộp tầng Hai Gang Phi kim loại | AC3GJM 2TEC6 642 PHai băng đảng85.5 Cu.In.6"5.38 "7"PVC27"€1,441.56
STEEL CITY FPT449 Hộp Sàn Chéo Thép Song Lập | AC3GJP 2TEC8 FPT449Poke-Through, Duplex Receptacle, Pre-Wireed Pigtail End trong hộp nối27 Cu.In.16.5 "2"5.75 "Thép mạ kẽm với vỏ bọc bằng đồng thau25.75 "€1,131.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STEEL CITY Hộp sàn 61 W Thép dập 2 Chiều dài 15/16 inch
€231.34 /đơn vị