Bắt đầu quốc tế Zcm1500w | Máy cắt vật liệu không dính Ld | 11j992 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Máy cắt vật liệu không dính | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL Máy cắt vật liệu không dính ZCM1500W Ld

Trong kho
Khoản mục: AA3FXB phần: ZCM1500WTham chiếu chéo: 11J992
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
€1,342.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt vật liệu không kết dính
tính chính xác+/- 1 mm
Người giữ lõi1 ", 1.4", 3 "
Cắt chính xác+/- 0.04 "
Cắt kiểuCắt thẳng Guilliotined
Chiều dài cắt0.79 đến 39 "
Giao diệnLED
Chiều cao6.2 "
Chiều dài5.4 "
Tối đa Chiều rộng cắt2"
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia.7"
bề dầy0.25 "/6 mm
điện áp117V
Chiều rộng9.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8422409160
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài cắt (999mm)
  • Tốc độ nạp (7 "mỗi giây)
  • Tối đa Chiều rộng cắt (2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều rộngGiá cả
START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Máy cắt vật liệu không dính | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18 đến 39 "9.7 "€1,746.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy cắt vật liệu không dính ZCM1500W Ld
€1,342.91 /đơn vị