Bắt đầu quốc tế Zcm1100 | Máy phân phối băng có bảo vệ an toàn | 11j988 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1100 QUỐC TẾ Với Bảo vệ An toàn | AA3FWX 11J988

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1100 có bảo vệ an toàn

Trong kho
Khoản mục: AA3FWX phần: ZCM1100Tham chiếu chéo: 11J988
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
€950.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
MàuĐen
Xây dựngThép và nhựa nặng
Chiều dài cắt1.2 đến 39 "
Chiều cao6.3 "
Chiều dài9.8 "
Tối đa Chiều rộng băng2"
Bộ nhớ1
Cuộn Dia.7"
Máy cắt băngTự động
Chiều dài phân phối băng1.20 "thành 39"
Chiều rộng băng0.28 đến 2 "
điện áp117V
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.07
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8422409181
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuXây dựngChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1100B có bảo vệ hẹp 2 inch | AA3FWY 11J989 ZCM1100BĐenThép và nhựa nặng6.3 "9.8 "5.3 "€1,218.41
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1100K QUỐC TẾ Với Creaser và Guard | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KĐenThép và nhựa nặng6.3 "9.8 "5.3 "€1,578.03
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1100NM QUỐC TẾ Có Bảo Vệ Cho Phim | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMĐenThép và nhựa nặng6.5 "9.875 "5.38 "€1,278.13
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1100-NS QUỐC TẾ | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NStrắngThép và nhựa6.5 "9.8 "5.3 "€1,323.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1100 có bảo vệ an toàn
€950.66 /đơn vị