Bắt đầu quốc tế Tda025b | Máy phân phối băng điện | 20xe12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮT ĐẦU Máy rút băng điện TDA025B QUỐC TẾ | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL Máy rút băng keo điện TDA025B

Trong kho
Khoản mục: AF7ECV phần: TDA025BTham chiếu chéo: 20XE12
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
€1,025.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rút băng chuyền điện
MàuĐen
Xây dựngThép và nhựa nặng
Loại lõiphổ cập
Cắt chính xác0.08 "
Chiều dài cắt0.6 đến 2.76 "
NuôiCarousel
Chiều cao5.9 "
Chiều dài10.2 "
Cài đặt độ dàiHướng dẫn sử dụng
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia.5.9 "
Tối đa Chiều rộng băng0.98 "
Nguồn điện120V
Phanh băngKhông
Máy cắt băngTự động
Chiều dài phân phối băng.6 "đến 2.76"
Chiều rộng băng0.12 đến 0.98 "
điện áp117V
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8422400002

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy rút băng keo điện TDA025B
€1,025.36 /đơn vị