START INTERNATIONAL Máy cắt vật liệu không dính TBC52RT, Tối đa 2.17 inch. Chiều rộng vật liệu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt vật liệu không kết dính |
Cắt chính xác | +/- 0.04 " |
Chiều dài cắt | 0.04 " |
Nuôi | Tự động |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 90 miếng / phút. |
Chiều cao | 15 " |
Chiều dài | 31.5 " |
Cài đặt độ dài và số lượng | Kỹ thuật số |
tối đa. Độ dày vật liệu | 0.25 " |
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia. | 18 " |
Chiều rộng | 12.6 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.